Centură cu cârlig dublu de prindere 20 cm SLS

Cod articol: LAN0.2
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol LAN0.2
EAN / GTIN 3662424028564
Număr producător LAN0.2
L-Număr L60130 9943

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cureaua pentru fixarea uneltelor din seria FACOM SLS pe centură
  • 2 cârlige de fixare din oțel inoxidabil, 60 mm, cu șurub de blocare
  • Cureaua este potrivită în special pentru fixarea cheilor inelare cu manivelă din seria 54A cu tubul de fixare 54.M.
  • lungime curea fără cârlig: 200 mm
  • lățime curea: 13 mm
  • sarcină nominală admisă: 4 kg