Descriere:
Sealtex Essentials Rainsuit oferă o protecție excelentă într-un set convenabil cu jachetă și pantaloni cu toate caracteristicile folosite în toate gamele Sealtex, inclusiv cusăturile adecvate. Acest costum este ambalat într-o pungă care este ideală pentru comerțul cu amănuntul. Acest costum este ambalat într-o singură pungă, ideală pentru vânzarea cu amănuntul.
Caracteristică:
- Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Set de jachetă și pantaloni pentru mai multă comoditate
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 2 buzunare pentru depozitare
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: Gama Saltex Esential: 95% PVC, 5% PU
Compoziția ţesăturii: 95% PVC, 5% PU
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;