Costum de ploaie (2 piese) Sealtex Esential Navy L R

Cod articol: L450NARL
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
Cod articol L450NARL
EAN / GTIN 5036108319954
Număr producător L450NARL

Descriere

Descriere:

Sealtex Essentials Rainsuit oferă o protecție excelentă într-un set convenabil cu jachetă și pantaloni cu toate caracteristicile folosite în toate gamele Sealtex, inclusiv cusăturile adecvate. Acest costum este ambalat într-o pungă care este ideală pentru comerțul cu amănuntul. Acest costum este ambalat într-o singură pungă, ideală pentru vânzarea cu amănuntul.

Caracteristică:

  • Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Set de jachetă și pantaloni pentru mai multă comoditate
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Gama Saltex Esential: 95% PVC, 5% PU
Compoziția ţesăturii: 95% PVC, 5% PU
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături