Costum de ploaie Essentials (costum din 2 piese) Yellow M R

Cod articol: L440YERM
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
Cod articol L440YERM
EAN / GTIN 5036108311552
Număr producător L440YERM

Descriere

Descriere:

Costumul de ploaie Essentials oferă o protecție impermeabilă excelentă într-un set convenabil. Acest costum clasic ușor de mare valoare este o necesitate, datorită cusăturilor sale lipite. Caracteristicile includ 2 buzunare în partea din față a jachetei și 2 buzunare de acces lateral în pantaloni, cu o glugă reglabilă și o gură de aerisire la spate pentru ventilație. Jacheta are, de asemenea, manșete interioare elastice pentru a preveni pătrunderea apei, iar pantalonii au o talie complet elastică și un tiv reglabil cu crampoane pentru o purtare ușoară. Acest costum este ambalat într-o singură pungă, ideală pentru vânzarea cu amănuntul.

Caracteristică:

  • Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Mansete elastice
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
  • Set de jachetă și pantaloni pentru mai multă comoditate
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Fermoar european cu cheita pe partea stanga a imbracamintei
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături