Descriere:
Costumul de ploaie Essentials oferă o protecție impermeabilă excelentă într-un set convenabil. Acest costum clasic ușor de mare valoare este o necesitate, datorită cusăturilor sale lipite. Caracteristicile includ 2 buzunare în partea din față a jachetei și 2 buzunare de acces lateral în pantaloni, cu o glugă reglabilă și o gură de aerisire la spate pentru ventilație. Jacheta are, de asemenea, manșete interioare elastice pentru a preveni pătrunderea apei, iar pantalonii au o talie complet elastică și un tiv reglabil cu crampoane pentru o purtare ușoară. Acest costum este ambalat într-o singură pungă, ideală pentru vânzarea cu amănuntul.
Caracteristică:
- Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Mansete elastice
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
- Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
- Set de jachetă și pantaloni pentru mai multă comoditate
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 2 buzunare pentru depozitare
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Fermoar european cu cheita pe partea stanga a imbracamintei
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;