Costum de ploaie Essentials (costum din 2 piese) Navy XL R

Cod articol: L440NARXL
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol L440NARXL
EAN / GTIN 5036108275755
Număr producător L440NARXL

Descriere

Descriere:

Costumul de ploaie Essentials oferă o protecție impermeabilă excelentă într-un set convenabil. Acest costum clasic ușor de mare valoare este o necesitate, datorită cusăturilor sale lipite. Caracteristicile includ 2 buzunare în partea din față a jachetei și 2 buzunare de acces lateral în pantaloni, cu o glugă reglabilă și o gură de aerisire la spate pentru ventilație. Jacheta are, de asemenea, manșete interioare elastice pentru a preveni pătrunderea apei, iar pantalonii au o talie complet elastică și un tiv reglabil cu crampoane pentru o purtare ușoară. Acest costum este ambalat într-o singură pungă, ideală pentru vânzarea cu amănuntul.

Caracteristică:

  • Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Mansete elastice
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
  • Set de jachetă și pantaloni pentru mai multă comoditate
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Fermoar european cu cheita pe partea stanga a imbracamintei
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături