Tricou polo din Jersey ușor (48 într-o cutie) Zoom Grey L R

Cod articol: L210ZORL
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
Cod articol L210ZORL
EAN / GTIN 5036108869968
Număr producător L210ZORL

Descriere

Descriere:

Acest tricou polo din jerseu ușor este moale la atingere și confortabil de purtat. Caracteristicile includ un guler și mansete tricotate cu nervuri, cusături de contrast, nasturi asortați și o plachetă cu trei nasturi. Ideală pentru corporații și personalizare.

Caracteristică:

  • Continut ridicat de bumbac
  • Multipachet pentru valoare adăugată
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Disponibile in multiple variante de culori
  • Deschidere cu nasturi
  • Model nou
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului

Material:

Material ţesătură: 50% Poliester, 50% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 50% Poliester, 50% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 145
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături