Descriere:
Acest tricou polo din jerseu ușor este moale la atingere și confortabil de purtat. Caracteristicile includ un guler și mansete tricotate cu nervuri, cusături de contrast, nasturi asortați și o plachetă cu trei nasturi. Ideală pentru corporații și personalizare.
Caracteristică:
- Continut ridicat de bumbac
- Multipachet pentru valoare adăugată
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Disponibile in multiple variante de culori
- Deschidere cu nasturi
- Model nou
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
Material:
Material ţesătură: 50% Poliester, 50% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 50% Poliester, 50% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 145
Greutatea ţesăturii oz: 4
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;