Descriere:
Acești jambiere pentru femei permit libertatea de mișcare, în timp ce panourile elastice ripstop ranforsate oferă durabilitate și confort. Perfect pentru o serie de activități, cum ar fi depozitul și utilitățile. Talia înaltă înseamnă că nu vor aluneca în jos, chiar și cu buzunare grele. Detaliile suplimentare, cum ar fi buzunarele laterale, asigură o depozitare excelentă.
Caracteristică:
- Tesatura durabila ce asigura durabilitate si rezistenta la rupere.
- Talie înaltă pentru o potrivire sigură
- 2 buzunare pentru depozitare
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 70% Rayon, 24% Poliester, 6% Elastan
Compoziția ţesăturii: 70% Rayon, 24% Poliester, 6% Elastan
Țesătură de contrast: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 95% Poliester, 5% Elastan
Compoziție tesăturii contrast: 95% Poliester, 5% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 320
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Nu curatati chimic.;