KX3 Flexi Work Legging de lucru pentru femei Black L R

Cod articol: KX380BKRL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol KX380BKRL
EAN / GTIN 5036108400195
Număr producător KX380BKRL

Descriere

Descriere:

Acești jambiere pentru femei permit libertatea de mișcare, în timp ce panourile elastice ripstop ranforsate oferă durabilitate și confort. Perfect pentru o serie de activități, cum ar fi depozitul și utilitățile. Talia înaltă înseamnă că nu vor aluneca în jos, chiar și cu buzunare grele. Detaliile suplimentare, cum ar fi buzunarele laterale, asigură o depozitare excelentă.

Caracteristică:

  • Tesatura durabila ce asigura durabilitate si rezistenta la rupere.
  • Talie înaltă pentru o potrivire sigură
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 70% Rayon, 24% Poliester, 6% Elastan
Compoziția ţesăturii: 70% Rayon, 24% Poliester, 6% Elastan
Țesătură de contrast: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 95% Poliester, 5% Elastan
Compoziție tesăturii contrast: 95% Poliester, 5% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 320
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături