KX3 Borg Fleece Black XXXL R

Cod articol: KX371BKRXXXL
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol KX371BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108388776
Număr producător KX371BKRXXXL

Descriere

Descriere:

Jacheta contemporană din lână confecționată dintr-o țesătură moale din lână borg, asigurându-vă că, odată ce ați pus-o, nu veți mai dori să o scoateți. Umerii și panourile din spate întărite oferă o durabilitate sporită în zonele cu utilizare intensă. Concepută cu o croiala modernă, această jachetă detine o gamă de caracteristici practice, inclusiv o lungime mai mare a spatelui, un dispozitiv de extragere din cauciuc cu fermoar și mai multe buzunare.

Caracteristică:

  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Design contemporan cu linii clare
  • Buzunare cu fermoar
  • Tăiat in spate
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: 100% Polyester Borg Fleece
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester Borg Fleece
Țesătură de contrast: Nailon 100%
Compoziție tesăturii contrast: Nailon 100%
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături