KX3 Borg Fleece Black/Grey L Y

Cod articol: KX371BGYL
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
Cod articol KX371BGYL
EAN / GTIN 5036108350094
Număr producător KX371BGYL

Descriere

Descriere:

Jacheta contemporană din lână confecționată dintr-o țesătură moale din lână borg, asigurându-vă că, odată ce ați pus-o, nu veți mai dori să o scoateți. Umerii și panourile din spate întărite oferă o durabilitate sporită în zonele cu utilizare intensă. Concepută cu o croiala modernă, această jachetă detine o gamă de caracteristici practice, inclusiv o lungime mai mare a spatelui, un dispozitiv de extragere din cauciuc cu fermoar și mai multe buzunare.

Caracteristică:

  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Design contemporan cu linii clare
  • Buzunare cu fermoar
  • Tăiat in spate
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: 100% Polyester Borg Fleece
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester Borg Fleece
Țesătură de contrast: Nailon 100%
Compoziție tesăturii contrast: Nailon 100%
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături