KX3 Vestă Softshell (3L) Black XXXL R

Cod articol: KX363BKRXXXL
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
Cod articol KX363BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108363841
Număr producător KX363BKRXXXL

Descriere

Descriere:

O alternativă ușoară la o jachetă, această vestă softshell este ideală pentru un mediu de lucru mai activ, cu avantajul unor buzunare suplimentare. Două buzunare mari cu paneluri cu încălzitoare de mâini, buzunarle cu fermoar, buzunarle pe piept și buzunarele interne oferă o mulțime de spațiu de depozitare sigur.,

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Tesatura durabila ce asigura durabilitate si rezistenta la rupere.
  • Buzunare multiple
  • Buzunare termice pentru maine
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Margine cu snur ajustabil
  • Design contemporan cu linii clare
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • 8 buzunare
  • 3 straturi

Material:

Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături