KX3 Softshell cu Glugă (3L) Black XXL R

Cod articol: KX362BKRXXL
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
Cod articol KX362BKRXXL
EAN / GTIN 5036108350018
Număr producător KX362BKRXXL

Descriere

Descriere:

Jacheta KX3 Softshell cu Glugă este proiectată cu precizie folosind o țesătură revoluționară respirabilă, impermeabilă și rezistentă la vânt. Designul său inspirat de sport include o lungime mai mare a spatelui, mâneci cu formă dinamică, mansete reglabile, garnituri reflectorizante și mai multe buzunare sigure pentru depozitare amplă. O alegere ideală pentru muncitorul modern.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Tesatura durabila ce asigura durabilitate si rezistenta la rupere.
  • Design contemporan cu linii clare
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Gluga incorporata este eleganta și practica
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Margine cu snur ajustabil
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Buzunar pentru telefon
  • 3 straturi

Material:

Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături