Descriere:
Jacheta KX3 Softshell cu Glugă este proiectată cu precizie folosind o țesătură revoluționară respirabilă, impermeabilă și rezistentă la vânt. Designul său inspirat de sport include o lungime mai mare a spatelui, mâneci cu formă dinamică, mansete reglabile, garnituri reflectorizante și mai multe buzunare sigure pentru depozitare amplă. O alegere ideală pentru muncitorul modern.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Tesatura durabila ce asigura durabilitate si rezistenta la rupere.
- Design contemporan cu linii clare
- Buzunare laterale cu fermoar
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
- Gluga incorporata este eleganta și practica
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Margine cu snur ajustabil
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- 4 buzunare pentru depozitare
- Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Buzunar pentru telefon
- 3 straturi
Material:
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;