Descriere:
Pantaloni scurți contemporani realizate dintr-o țesătură ripstop extrem de durabilă, care se întinde pe măsură ce vă deplasați. Ambalat cu funcționalitate, inclusiv o garnitură de croșetă, elasticitate laterală și o talie de spate ridicată, care asigură protecție în toate pozițiile de lucru. Buzunarele multifuncționale ale coapsei asigură stocarea sigură a telefoanelor, stilourilor și instrumentelor.
Caracteristică:
- Durabil la fortari ceea ce confera un comfort superior si ofera libertate de miscare
- Deschizatura la gat
- 11 buzunare pentru depozitare
- Buzunar suport rigla
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Curea lata ce asigura protectie indiferent de pozitia in care se lucreaza
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Buzunar pentru smartphone
- Buclele curelei de centură pentru o extra durabilitate
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
Material:
Material ţesătură: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;