Pantaloni scurți KX3 Ripstop Black 34 R

Cod articol: KX340BKR34
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
Cod articol KX340BKR34
EAN / GTIN 5036108317202
Număr producător KX340BKR34

Descriere

Descriere:

Pantaloni scurți contemporani realizate dintr-o țesătură ripstop extrem de durabilă, care se întinde pe măsură ce vă deplasați. Ambalat cu funcționalitate, inclusiv o garnitură de croșetă, elasticitate laterală și o talie de spate ridicată, care asigură protecție în toate pozițiile de lucru. Buzunarele multifuncționale ale coapsei asigură stocarea sigură a telefoanelor, stilourilor și instrumentelor.

Caracteristică:

  • Durabil la fortari ceea ce confera un comfort superior si ofera libertate de miscare
  • Deschizatura la gat
  • 11 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar suport rigla
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Curea lata ce asigura protectie indiferent de pozitia in care se lucreaza
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Buzunar pentru smartphone
  • Buclele curelei de centură pentru o extra durabilitate
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului

Material:

Material ţesătură: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături