Descriere:
Pantaloni cargo cu croială subțire, confecționați din țesătură din bumbac elastic, periat pe spate și rezistent, care oferă confort de lungă durată și libertate de mișcare. Plin de caracteristici pentru a oferi performanțe îmbunătățite, inclusiv genunchii pre-curbați, o centură spate cu înălțime mare și o lungime a piciorului reglabilă pentru un plus de confort. Buzunarele multifuncționale pentru coapse sunt ideale pentru depozitarea în siguranță a telefoanelor, stilourilor și instrumentelor.
Caracteristică:
- Țesătură țesută cu perie pentru căldură
- Design contemporan cu linii clare
- Buzunar suport rigla
- pre-îndoiți in zona genunchilor
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- 8 buzunare
- Buzunar pentru smartphone
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Design Comunitar Inregistrat
- Model nou
Material:
Material ţesătură: Seratex Stretch: 98% Cotton, 2% Elastane, Peached Twill w/Brushed Back
Compoziția ţesăturii: 98% Cotton, 2% Elastane, Peached Twill w/Brushed Back
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;