KX3 Pantaloni de iarnă Black 32 R

Cod articol: KX312BKR32
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
Cod articol KX312BKR32
EAN / GTIN 5036108415441
Număr producător KX312BKR32

Descriere

Descriere:

Pantaloni cargo cu croială subțire, confecționați din țesătură din bumbac elastic, periat pe spate și rezistent, care oferă confort de lungă durată și libertate de mișcare. Plin de caracteristici pentru a oferi performanțe îmbunătățite, inclusiv genunchii pre-curbați, o centură spate cu înălțime mare și o lungime a piciorului reglabilă pentru un plus de confort. Buzunarele multifuncționale pentru coapse sunt ideale pentru depozitarea în siguranță a telefoanelor, stilourilor și instrumentelor.

Caracteristică:

  • Țesătură țesută cu perie pentru căldură
  • Design contemporan cu linii clare
  • Buzunar suport rigla
  • pre-îndoiți in zona genunchilor
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • 8 buzunare
  • Buzunar pentru smartphone
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Seratex Stretch: 98% Cotton, 2% Elastane, Peached Twill w/Brushed Back
Compoziția ţesăturii: 98% Cotton, 2% Elastane, Peached Twill w/Brushed Back
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături