Descriere:
Un jogger contemporan care oferă un confort și o flexibilitate incredibila. Punctele de rezistență întărite adaugă durabilitate, în timp ce talia cu nervuri permite utilizatorului final să creeze o potrivire personalizată. Caracteristicile suplimentare, cum ar fi buzunarul de pe coapsă, buzunarele laterale și cele din spate, care se închid cu știfturi ascunse, sunt ideale pentru depozitarea în siguranță a telefoanelor, stilourilor și instrumentelor.
Caracteristică:
- Continut ridicat de bumbac
- Șnur elastic de strangere în talie
- 4 buzunare pentru depozitare
- Model nou
- Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
Material:
Material ţesătură: 80% bumbac, 20% poliester
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 20% poliester
Țesătură de contrast: 94% Poliester, 6% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 94% Poliester, 6% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 270
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;