KX3 Pantaloni Cargo Black L R

Cod articol: KX310BKRL
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
Cod articol KX310BKRL
EAN / GTIN 5036108400348
Număr producător KX310BKRL

Descriere

Descriere:

Un jogger contemporan care oferă un confort și o flexibilitate incredibila. Punctele de rezistență întărite adaugă durabilitate, în timp ce talia cu nervuri permite utilizatorului final să creeze o potrivire personalizată. Caracteristicile suplimentare, cum ar fi buzunarul de pe coapsă, buzunarele laterale și cele din spate, care se închid cu știfturi ascunse, sunt ideale pentru depozitarea în siguranță a telefoanelor, stilourilor și instrumentelor.

Caracteristică:

  • Continut ridicat de bumbac
  • Șnur elastic de strangere în talie
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Model nou
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului

Material:

Material ţesătură: 80% bumbac, 20% poliester
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 20% poliester
Țesătură de contrast: 94% Poliester, 6% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 94% Poliester, 6% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 270
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături