Hanorac Nickel Navy XXL R

Cod articol: KS31NARXXL
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
Lungimea mânecii mânecă lungă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol KS31NARXXL
EAN / GTIN 5036108196876
Număr producător KS31NARXXL

Descriere

Descriere:

Produs nou in gama noastra avand fermoar frontal pentru a fi mai usor de imbracat si dezbracat in mediile de lucru tot mai ocupate. Confectionat di materialul nostru exclusiv Cotton Plus, acest hanorac Nickel are un croi modern si numeroare detalii tehnice.

Caracteristică:

  • Continut ridicat de bumbac
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Glugă căptușită cu Jersey pentru un confort maxim
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • buzunar Welt
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV

Material:

Material ţesătură: 50% Poliester, 50% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 50% Poliester, 50% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături