Descriere:
Produs nou in gama noastra avand fermoar frontal pentru a fi mai usor de imbracat si dezbracat in mediile de lucru tot mai ocupate. Confectionat di materialul nostru exclusiv Cotton Plus, acest hanorac Nickel are un croi modern si numeroare detalii tehnice.
Caracteristică:
- Continut ridicat de bumbac
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- 2 buzunare pentru depozitare
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Glugă căptușită cu Jersey pentru un confort maxim
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
- buzunar Welt
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
Material:
Material ţesătură: 50% Poliester, 50% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 50% Poliester, 50% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;