Descriere:
Pantalonii scurți Granite sunt eleganți, practici și reprezintă alegerea ideală pentru vremea mai caldă. Utilizarea țesăturii din tercot de înaltă calitate oferă confortul și durabilitatea necesare în mediile de lucru actuale. Buzunarele realizate din nylon oxford robust, sunt perfecte pentru unelte. Alte buzunare multiple oferă o depozitare sigură și sunt adaptate la dimensiunile telefoanelor inteligente.
Caracteristică:
- Țesătură twill durabilă rezistentă la uzură cu retinere excelenta a culorii
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Talie interioară elastică Gripper care ajută la menținerea în poziție a articolelor de îmbrăcăminte pentru partea superioară a corpului
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Buzunare cu fermoar
- Buzunare detasabile pentru scule
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Buzunare multiple
- Culori contrastante pentru un look modern
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;