2 x Menghine pentru carcasă REVO KRE 800/95

Cod articol: KRE80-2K-OH
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol KRE80-2K-OH
EAN / GTIN 4008158040653
Număr producător KRE80-2K-OH
L-Număr L80030 421

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 8.000 N
  • Suprafețe de strângere foarte mari, paralele, cu 3 capace de protecție detașabile
  • Carcasă din plastic ranforsat cu metal și jugul glisant optimizat cu protecție dublă împotriva alunecării pentru mai multă putere și siguranță: Forța de strângere setată este menținută, iar în starea desprinsă jugul glisant nu poate aluneca neintenționat.
  • Reversibil pentru împrăștiere fără unelte
  • Mâner din plastic de înaltă calitate cu 2 componente, cu mufă hexagonală pentru aplicarea confortabilă a forței de strângere (cuplu maxim 17 Nm)
  • KREV cu parte superioară reglabilă și fixabilă în mod continuu pentru poziționare optimă pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 95 mm
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6 cu piese de tablă inserate pentru armare
    • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Capace de protecție din plastic
  • Anvergură aripă: 800 mm
  • A doua distribuire: 255-930 mm

Avantaj:

Precisă și delicată
  • Piesele de prelucrat cu suprafețe sensibile pot fi prinse și împrăștiate exact paralel unul cu celălalt - de asemenea, în spatele și pe partea laterală a șinei. Colțurile și muchiile în trepte, precum și suprafețele ascuțite și rotunde pot fi reglate perfect:
  • Suprafețe de prindere extrem de mari, care sunt montate perpendicular pe șină
  • Cu trei capse de protecție detașabile, rezistente la lipici și rezistente la vopsele și solvenți de grăsime
  • Suporturi pentru piesa de prelucrat care împiedică intrarea piesei în contact cu șina
Puternic și sigur
  • Acestea se împachetează în siguranță cu o forță de prindere de până la 8.000 N:
  • Prin carcasa din plastic ranforsat cu metal
  • Datorită suportului glisant optimizat cu protecție dublă antialunecare: Aceasta menține dispozitiv de fixare-ul fiabil la forța de prindere setată și previne alunecarea accidentală a barei glisante atunci când nu este tensionată
Versatil și atent
  • Forțele oferă un număr enorm de aplicații posibile:
  • Prin intermediul accesorii-ului sofisticat, cum ar fi adaptorul pivotant, setul de prese pentru cadru, extensia ferrulei și clema mesei
  • Mânerul din plastic cu 2 componente ergonomic, cu priză hexagonală, permite aplicarea confortabilă a forței de prindere (max Cuplu 17 Nm)
  • Datorită capului reglabil infinit al versiunii KREV Vario, dispozitiv de fixare poate fi plasat central pe piesa de prelucrat pentru o distribuție optimă a greutății

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Tensiune și se întinde pe o suprafață mare

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Dacă partea inferioară a șurubului grub alunecă, rotiți-l încă 1/4 ture (numai TG, KRE, KREV)