Descriere:
Functionale si inovatoare tehnic, KP40 ofera protectie si confort premium pentru utilizator. Gelul de silicon gros se adapteaza la forma genunchiului oferind confort de neegalat, in timp ce carcasa de PVC rezistent la abraziune asigura o protectie finala si o durata pentru viata mai lunga. Carcasa este conceputa pentru a oferi o mare stabilitate prin distribuirea greutatii uniform pe o suprafata mare. Bretelele reglabile permit o mare flexibilitate de montarea oferind in acelasi timp confort in spatele piciorului.
Caracteristică:
- Jacheta PVC rezistenta la abraziune
- Gelul gros de silicon se adaptează la rotula ta
- Designul ergonomic si benzile testate fara a pisca spatele piciorului
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- 21.5cm x 18.5cm
- Acest produs este vândut la pereche
Standard:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 1
Material:
Material: PVC Shell; Nailon; Spuma EVA; Neopren;