Platformă; Max 15 kg, d = 0,5 g

Cod articol: KFP 15V30M
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol KFP 15V30M
EAN / GTIN 4045761250185
Număr producător KFP 15V30M
L-Număr L40250 2931

Descriere

Descriere:

  • [[6]] Placă de cântărire din oțel inoxidabil, [[E]] Baza din oțel vopsit
  • 4 celule de sarcină, din oțel aliat, acoperite cu silicon, IP67, aprobare OIML-R60 pentru metrologie legală,: Clasa III, 3000 e
  • Nivel și șuruburi cu picior: pentru nivelarea exactă a cântarului în mod standard, astfel încât rezultatele de cântărire sunt cele mai precise
  • 1 celulă de sarcină, din oțel inoxidabil, acoperită cu silicon, IP67, aprobare OIML-R60 pentru verificare, clasa III, 3000 e
  • Nivel și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard, astfel încât rezultatele de cântărire sunt cele mai precise

Caracteristică:

  • Dimensiuni placă de cântărire L×P×H 300×240×100 mm
  • Greutate netă aprox. 5,0 kg
  • Lungime cablu aprox. 2,5 m