Platformă KERN KDP 300-3,max: 350 g, d: 0,001 g

Cod articol: KDP 300-3
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol KDP 300-3
EAN / GTIN 4045761232303
Număr producător KDP 300-3
L-Număr L40250 3092

Descriere

Descriere:

  • Industria 4.0: aceste platforme de cântărire pot fi integrate cu ușurință în lanțul de procese. Toate valorile colectate pot fi transferate în mod convenabil către sistemul dumneavoastră ca date digitale și deja calibrate prin intermediul numeroaselor interfețe disponibile și pot fi prelucrate ulterior. Acest lucru economisește costuri, timp și resurse și asigură o muncă și mai eficientă
  • Conectarea cântarului la o tabletă sau la un PC oferă avantajul de a beneficia de aplicațiile și programele instalate acolo, care sunt de obicei deja adaptate nevoilor dumneavoastră, permit o operare simplă și convenabilă și pot fi adesea extinse după cum doriți. Acest lucru vă oferă flexibilitate maximă în ceea ce privește afișarea, prelucrarea și stocarea datelor de cântărire colectate
  • interogarea și controlul de la distanță al cântarului: prin intermediul dispozitivelor de control externe sau al computerelor care utilizează protocolul de comunicare KERN (KCP). KCP este un set de comenzi de interfață standardizat pentru cântarele KERN și alte instrumente, care permite recuperarea și controlul tuturor parametrilor și funcțiilor relevante ale instrumentului. Astfel, instrumentele KERN cu KCP pot fi conectate cu ușurință la computere, controale industriale și alte sisteme digitale. Protocolul KCP este în mare măsură compatibil cu protocolul MT-SICS
  • Funcția PRE-TARE: pentru pre-scoaterea manuală a unei greutăți cunoscute a recipientului, utilă pentru verificări ale cantității de umplere
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișarea directă în lungimea firului g/m, greutatea hârtiei g/m² sau altele, la
  • Șuruburi de nivel și de picior: pentru nivelarea exactă a balanței, ca standard
  • Parasarcină: ca standard pe modelele cu dimensiunea plăcii de cântărire , Camera de cântărire W×D×H
  • Inclus
    Software BalanceConnection: pentru reglarea și gestionarea KERN KDP, pentru afișarea în format mare a valorilor colectate pe PC și transferul acestor date către alte aplicații și programe
  • Conectarea cântarului la o tabletă sau la un PC oferă avantajul de a beneficia de aplicațiile și programele instalate acolo, care de obicei sunt deja adaptate la nevoile dumneavoastră, permit o operare simplă și convenabilă și pot fi adesea extinse în funcție de necesități. Acest lucru vă oferă o flexibilitate maximă în ceea ce privește afișarea, prelucrarea și stocarea datelor de cântărire colectate
  • Interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul dispozitivelor de control externe sau al computerului prin intermediul protocolului de comunicare KERN (KCP). KCP este un set de comenzi de interfață standardizat pentru cântarele KERN și alte instrumente, care permite recuperarea și controlul tuturor parametrilor și funcțiilor relevante ale instrumentului. Astfel, instrumentele KERN cu KCP pot fi conectate cu ușurință la computere, controale industriale și alte sisteme digitale. Protocolul KCP este în mare măsură compatibil cu protocolul MT-SICS
  • Funcția PRE-TARE pentru preîntoarcerea manuală a unei greutăți cunoscute a recipientului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișarea directă în lungime de fir g/m, greutate hârtie g/m² sau similar
  • Parasolar standard, cameră de cântărire L×P×H 146×146×80 mm
  • Inclus în livrare: Software BalanceConnection pentru reglarea și gestionarea KERN KDP, pentru afișarea în format mare a valorilor colectate pe PC, precum și pentru transferul acestor date către alte aplicații și programe

Caracteristică:

  • Dimensiuni Suprafața de cântărire ∅ 105 mm, plastic, finisaj lac conductiv
  • Dimensiuni totale L×P×H 165×166×75 mm (fără paravan)
  • Lungime cablu aprox. 1,2 m
  • Greutate netă aprox. 1,2 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C