Cărucior pentru colete

Cod articol: K1331P
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucior de transport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol K1331P
    EAN / GTIN 4017976681726
    Număr producător K1331P

    Descriere

    Execuţie:

    dezasamblat

    Descriere:

    Practic, cu o găleată mare din oțel tubular pliabilă. Construcție robustă sudată, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Mânere de siguranță. Roți cu anvelope PU antiperforare pe jante din plastic. Butuci cu rulmenți cu role. Bara de sus și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 300
    Lățimea lamei (mm): 320/250
    Adâncimea cupei (mm): 250/500
    Lățimea totală (mm): 580
    Adâncimea totală (mm): 873
    Înălțime totală (mm): 1300
    Anvelope: PU solid
    Dimensiunea roților (mm): 260 x 85