Cărucior pentru colete

Cod articol: K1116V
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol K1116V
EAN / GTIN 4017976611167
Număr producător K1116V
L-Număr L90080 1057

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Practic, cu o găleată mare din oțel tubular pliabilă. Construcție robustă sudată, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Mânere de siguranță. Roți cu anvelope din cauciuc masiv pe jante din plastic. Butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lățimea lamei (mm): 400/330
Adâncimea cupei (mm): 150/500
Lățimea totală (mm): 620
Adâncimea totală (mm): 849
Înălțime totală (mm): 1150
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56