Cheie dinamometrică 3/4″ 175 - 900 Nm

Cod articol: K.200DB
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol K.200DB
EAN / GTIN 3148510308739
Număr producător K.200DB
L-Număr L60130 5599

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 4% din valoarea indicată
  • Două scări de citire: Nm și lbf-ft
  • Indicator cu cadran cu diametru mare
  • Semnal luminos atunci când se atinge cuplul de strângere
  • Conexiune cilindrică, diametru 30 mm
  • Numerotat, livrat cu certificat de calibrare

Caracteristică:

  • L [mm]: 595
  • Putere [lbf.ft]: 150 - 650
  • Putere [N.m]: 180 - 900
  • Pasă de măsurare [lbf.ft]: 25
  • Pasă de măsurare [N.m]: 25
  • [kg]: 3.60