JLS3 Set de asamblare H1.000 mm

Cod articol: JLS3-TUBESUP100
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol JLS3-TUBESUP100
    EAN / GTIN 3662424171796
    Număr producător JLS3-TUBESUP100

    Descriere

    Descriere:

    • O inovație de la FACOM: nu mai este nevoie de pereți!
    • Grație structurii autoportante exclusive, unitățile sunt asamblate independent de pereți.
    • Asamblarea este rapidă și ușoară: 1 - Poziționați unitățile de bază
    • 2 - Asamblați tuburile
    • 3 - Atașați piesele de sus
    • KIT-TUBESUP este format din 2 tuburi metalice vopsite în epoxidic, echipate cu un sistem de fixare a blatului de lucru.

    Caracteristică:

    • Profil: 42 x 28mm
    • Dimensiuni totale: 1200 x 200 x 50mm
    • Greutate: 5 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături