JLS3 jumătate de panou posterior + bandă de prize negru

Cod articol: JLS3-PPAV1USBBS
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol JLS3-PPAV1USBBS
    EAN / GTIN 3662424109669
    Număr producător JLS3-PPAV1USBBS

    Descriere

    Descriere:

    • Placă electrică perforată. Combinația perfectă între depozitarea sculelor și alimentarea cu energie electrică
    • 5 locuri pentru a vă conecta aparatele electrice: scule electrice, burghie, încărcătoare, lumini, electronice, smartphone-uri..... cu acces ușor.
    • Este echipat cu o bandă de alimentare cu 3 prize SCHUKO și 2 porturi USB
    • Interuptor de oprire - max 16Amp
    • 250V
    • Organizare vizuală și acces ușor la uneltele dvs.
    • Placă perforată: 6 x 6mm în trepte de 12mm
    • Fixați uneltele cu cârligele din gama CKS (vezi catalogul FACOM).
    • Stabile cu un semipanou standard JLS3-PPAV1(BS), sau JLS3-PPNB(BS).
    • Fabricat din tablă de oțel vopsită cu vopsea epoxidică. (Grosime 12/10.).

    Caracteristică:

    • Dimensiuni totale: L726xH503xD48mm
    • Greutate: 3,5kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături