JLS3 jumătate de panou posterior + bandă de prize roșu

Cod articol: JLS3-PPAV1USB
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol JLS3-PPAV1USB
EAN / GTIN 3662424109652
Număr producător JLS3-PPAV1USB

Descriere

Descriere:

  • Placă electrică perforată. Combinația perfectă între depozitarea sculelor și alimentarea cu energie electrică
  • 5 locuri pentru a vă conecta aparatele electrice: scule electrice, burghie, încărcătoare, lumini, electronice, smartphone-uri..... cu acces ușor.
  • Este echipat cu o bandă de alimentare cu 3 prize SCHUKO și 2 porturi USB
  • Interuptor de oprire - max 16Amp
  • 250V
  • Organizare vizuală și acces ușor la uneltele dvs.
  • Placă perforată: 6 x 6mm în trepte de 12mm
  • Fixați uneltele cu cârligele din gama CKS (vezi catalogul FACOM).
  • Stabile cu un semipanou standard JLS3-PPAV1(BS), sau JLS3-PPNB(BS).
  • Fabricat din tablă de oțel vopsită cu vopsea epoxidică. (Grosime 12/10.).

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L726xH503xD48mm
  • Greutate: 3,5kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături