JLS3 Blat metalic de colț 40x750 mm

Cod articol: JLS3-PBAST
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol JLS3-PBAST
EAN / GTIN 3662424109539
Număr producător JLS3-PBAST

Descriere

Descriere:

  • Suprafață din lemn de fag multistrat cu o grosime de 40 mm pentru rezistență și durabilitate.
  • Finisat cu capac din oțel inoxidabil: cu tablă de oțel inoxidabil 304L, 10/10 periat pentru o rezistență sporită la impact și căldură (marginea frontală este de asemenea acoperită cu oțel inoxidabil, iar părțile laterale sunt finisate cu obraji metalici vopsiți).
  • Asamblare ușoară și rapidă datorită inserțiilor metalice pre-perforate, care trebuie doar poziționate în funcție de configurația aleasă.

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L750xH750xD40mm
  • Greutate: 9,7kg
  • Carcină admisibilă: 100kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături