JLS3 Blat de lucru din lemn dublu 40x1455 mm

Cod articol: JLS3-PB2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol JLS3-PB2
    EAN / GTIN 3662424109508
    Număr producător JLS3-PB2

    Descriere

    Descriere:

    • Suprafață din lemn de fag multistrat cu o grosime de 40 mm pentru rezistență și durabilitate.
    • Finisaj lemn: tratament cu ulei de in pentru o mai bună rezistență la lichide și întreținere ușoară.
    • Asamblare ușoară și rapidă datorită inserțiilor metalice pre-perforate, care trebuie doar să fie poziționate în funcție de configurația aleasă.

    Caracteristică:

    • Dimensiuni totale: l453x750xD40mm
    • Greutate: 30kg
    • Carga totală: 1 tonă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături