JLS3 Blat de lucru din lemn 40x727 mm

Cod articol: JLS3-PB1
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol JLS3-PB1
    EAN / GTIN 3662424109492
    Număr producător JLS3-PB1

    Descriere

    Descriere:

    • Suprafață din lemn de fag multistrat cu o grosime de 40 mm pentru rezistență și durabilitate.
    • Finisaj lemn: tratament cu ulei de in pentru o mai bună rezistență la lichide și întreținere ușoară.
    • Asamblare ușoară și rapidă datorită inserțiilor metalice pre-perforate, care trebuie doar să fie poziționate în funcție de configurația aleasă.

    Caracteristică:

    • Dimensiuni generale: l724x750xD40mm
    • Greutate: 15kg
    • Cariere totală: 500kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături