JLS3 Dulap superior + 2 uși din sticlă negru

Cod articol: JLS3-MHSPVBS
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-MHSPVBS
Copiaţi
EAN / GTIN 3662424109423
Copiaţi
Număr producător JLS3-MHSPVBS
Copiaţi
L-Număr L60130 11212
Copiaţi
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • 2 uși transparente cu balamale din plexiglas, grosime 3 mm, montate pe știfturi invizibile
  • Balamale care permit deschiderea la 180 de grade
  • Ușile sunt testate pentru 10.000 de cicluri de deschidere/închidere
  • 2 rafturi vopsite în vopsea epoxidică, reglabile în înălțime (în trepte de 100 mm), cu o capacitate de încărcare de 20 kg
  • Închidere cu cheie, furnizată cu 2 chei, dintre care una cu balamale. Încuietoare înlocuibilă
  • Fixare ușoară, rapidă și directă pe blatul de lucru sau pe perete
  • Nu este nevoie de kit de montare

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L. 719 x D. 278 x H.1005 mm
  • Greutate: 22,3 kg