JLS3 Dulap de sus + 2 uși masive roșu

Cod articol: JLS3-MHSPP
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol JLS3-MHSPP
    EAN / GTIN 3662424109393
    Număr producător JLS3-MHSPP

    Descriere

    Descriere:

    • 2 uși cu balamale atașate la balamale cu știfturi invizibile pentru o deschidere la 180 de grade.
    • Ușile sunt clasificate pentru 10. 000 de cicluri de deschidere/închidere
    • 2 rafturi vopsite în vopsea epoxidică care sunt reglabile în înălțime (în trepte de 100 mm), cu o capacitate de încărcare de 20 kg
    • Închidere cu cheie furnizată cu 2 chei, dintre care una cu balamale
    • Fixare ușoară, rapidă și directă pe blatul de lucru sau pe perete.
    • Nu este necesar niciun kit de montare.

    Caracteristică:

    • Dimensiuni totale: L: L. 719 x D. 278 x H. 1005mm
    • Greutate: 27kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături