JLS3 Dulap de bază simplu cu 7 sertare roșu

Cod articol: JLS3-MBS7T
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol JLS3-MBS7T
EAN / GTIN 3662424109218
Număr producător JLS3-MBS7T

Descriere

Descriere:

  • Dimensiunile sertarelor utile: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Închidere centrală, cu încuietoare articulată. Încuietoare înlocuibilă
  • Este echipat cu 4 zăvoare pivotante pentru finisaje perfecte
  • Dimensiuni totale: L. 722 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm cu plintă ridicată JLS3-BASEMBS)

Caracteristică:

  • 5 sertare: înălțime 60mm = 15 module
  • 1 sertar: înălțime 130mm = 3 module
  • 1 sertar: înălțime 200mm
  • Greutate: 79.5kg

Livrare:

  • Furnizat cu 6 separatoare pentru sertare cu înălțimea de 60 mm și 2 separatoare pentru sertare cu înălțimea de 130 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături