JLS3 Dulap 2m cu o singură ușă negru

Cod articol: JLS3-A500PPBS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol JLS3-A500PPBS
    EAN / GTIN 3662424108969
    Număr producător JLS3-A500PPBS

    Descriere

    Descriere:

    • O singură ușă completă
    • Lățime mică pentru spații restrânse
    • Pentru utilizare ca și dulap standard sau ca și garderobă.
    • Ușa este reversibilă pentru a se potrivi spațiului și constrângerilor dvs. Schimbarea este rapidă și nu necesită unelte.
    • Ușile sunt testate pentru 10.000 de cicluri de deschidere/închidere.
    • 3 rafturi vopsite în vopsea epoxidică, reglabile pe înălțime (cu creșteri de 100 mm)cu o capacitate de încărcare de 50 kg
    • 1 tijă de dulap pentru utilizare ca dulap.
    • Închidere cu cheie, 2 puncte sus și jos.
    • Pontele din față și din spate pot fi îndepărtate cu ușurință pentru a curăța sub mobilier sau pentru a muta mobilierul cu un transpaletist.

    Caracteristică:

    • Dimensiuni totale: L. 533 x D. 506 x H. 2060mm
    • Greutate: 56,5kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături