JLS3 Dulap 2m 2 uși pline negru

Cod articol: JLS3-A1000PPBS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol JLS3-A1000PPBS
    EAN / GTIN 3662424108921
    Număr producător JLS3-A1000PPBS

    Descriere

    Descriere:

    • 2 uși pline
    • Un dulap indispensabil pentru depozitarea organizată și eficientă a tuturor uneltelor și consumabilelor.
    • Ușile sunt testate pentru 10.000 de cicluri de deschidere/închidere.
    • 3 rafturi vopsite în vopsea epoxidică, reglabile în înălțime (în trepte de 100 mm), cu o capacitate de încărcare de 100 kg.
    • Închidere cu cheie, 2 puncte sus și jos.
    • Plantele din față și din spate pot fi îndepărtate cu ușurință pentru a curăța sub mobilier sau pentru a muta mobilierul cu un transpalet.

    Caracteristică:

    • Dimensiuni totale: L. 1000 x P. 506 x H. 2060mm
    • Greutate: 86kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături