Sertar JLS3 H70 mm pentru dulapul de 1000 mm

Cod articol: JLS3-A1000DR70
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol JLS3-A1000DR70
    EAN / GTIN 3662424110047
    Număr producător JLS3-A1000DR70

    Descriere

    Descriere:

    • Caiere cu închidere automată H 70 mm; furnizate cu o pereche de glisiere

    Caracteristică:

    • Capacitate de încărcare: 40kg
    • Dimensiuni interioare: L. 889 x P. 420 x H. 60mm
    • Greutate: 6,2kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături