JLS3 dulap superior cu 2 uși + 2 sertare roșu

Cod articol: JLS3-2202
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol JLS3-2202
EAN / GTIN 3662424108761
Număr producător JLS3-2202

Descriere

Descriere:

  • Cabinet cu suspendare verticală și 2 sertare
  • Partea de fixare verticală: suprafață de depozitare: 1,8m².
  • Fundul și părțile laterale ale cabinetului,panourile ușii, precum și cele 2 panouri suplimentare sunt perforate pentru suspendarea sculelor conform sistemului CKS.
  • 2 uși cu balamale fabricate din tablă de oțel vopsită cu vopsea epoxidică 12/10, montate pe balamale cu știfturi invizibile și oferă o deschidere de 180 de grade pentru o vizibilitate și accesibilitate maximă.
  • Ușile sunt fabricate din tablă de oțel vopsită cu vopsea epoxidică, montate pe balamale cu știfturi invizibile și oferă o deschidere de 180 de grade pentru o vizibilitate și accesibilitate maximă. Ușile sunt testate pentru 10000 de cicluri de deschidere/închidere.
  • 2 sertare cu tobogane cu rulmenți cu bile pentru sarcini grele, deschidere 100%.
  • Dimensiuni utile ale sertarelor: L. 569 x H. 60 x D. 210mm
  • Montare ușoară și directă pe un dulap de bază cu blat de lucru, nu este necesar niciun kit de montare.
  • Blocare centralizată, blocare cu cheie comună. Încuietoare înlocuibilă. Cheie unică - opțiune la cerere

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L. 719 x P. 278 x H. 1005mm
  • Greutate: 36kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături