Clichet 3/8″ rezistent la praf

Cod articol: JL.161
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol JL.161
    EAN / GTIN 3148519036640
    Număr producător JL.161
    L-Număr L60130 6689

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Durată de viață foarte lungă în toate condițiile de lucru
    • Rezistent la praf, murdărie industrială, precum și la alte pulberi sau lichide de atelier
    • Mecanism cu 72 de dinți pentru un unghi de rotație de 5°
    • Pârghie de comutare cu indicarea sensului de rotație
    • Datorită sistemului de mână întreagă este posibil, capul clichetei reversibile fără a inversa accidental sensul de rotație
    • Capul ultra-compact pentru utilizare chiar și în zone de lucru restrânse
    • Ochiul de agățare în mâner pentru lucrul la înălțime
    • Confort de lucru excepțional și datorită tranziției netede între partea metalică și cea din plastic

    Caracteristică:

    • d [mm]: 29
    • d1 [mm]: 27
    • H [mm]: 29
    • L [mm]: 210
    • L1 [mm]: 195
    • [g]: 200