Sortiment cu CM.150A și JET.7GM3

Cod articol: JET7.M150A
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol JET7.M150A
    EAN / GTIN 3148517317277
    Număr producător JET7.M150A
    L-Număr L60130 9091

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: JET7.M150A: Sortiment livrat cu cărucior de atelier cu 7 sertare JET.7GM3 și geantă de scule JET.C4GM3

    Livrare:

    • JET.C4GM3113A.10C
    • Cleșă cu furcă de rostogolire, cromată 10'
    • 113A.6C Cheie cu furcă de rostogolire, cromată 6'
    • 134A.18 Cheie pentru țevi de putere, 18'
    • 167A.13 Clește pentru circlips pentru circlips cu prindere externă, 10-25, fălci de 45°
    • 185.34L Clește extra lung, 340 mm
    • 167A.18 Clește pentru circlips cu prindere externă, 18-60, fălci de 45°
    • 167A.23 Clește pentru circlips pentru circlips cu prindere externă, 32-100, fălci de 45°
    • 169A.13 Clește pentru circlips cu prindere internă, 12-25, fălci de 45°
    • 169A.18 Clește pentru circlips cu prindere internă, 18-60, fălci de 45°
    • 169A.23 Clește pentru circlips cu prindere internă, 31-100, fălci de 45°
    • 181A.25 CPE Clește reglabil, 250 mm
    • 181A.30G Clește reglabil, 300 mm
    • 185A.20CPE Clește semirotund, cu capac, 20 cm
    • 187A.18 CPE clește universal, cu capac, 18 cm
    • 188A.16CPE clește cu nas plat, cu capac, 16 cm
    • 189A.17CPE clește cu nas rotund, cu capac, 17 cm
    • 191A.22EL Clește de capăt cu articulație
    • 192A.16 CPE Foarfecă de tăiat diagonală, cu capac, 16 cm
    • 195A.20CPE Cleste cu nas semirotund, cu capac, 20 cm
    • 265.G18 Daltă în cruce cu mâner, lungime 180 mm
    • 200C.26 Ciocan de lăcătuș cu mâner compozit, 26 mm
    • 200C.32 Ciocan de lăcătuș cu mâner compozit, 32 mm
    • 208A.32CBA Ciocan din plastic, inserție din oțel, 32 mm
    • 212A.40 Ciocan de lemn221.227J2 Sortiment de robinete și matrițe
    • 222A.TJ19 Set de 19 robinete, dimensiuni 1-10 mm
    • 235.J1 Set de raclete din 3 piese, din inox, cu capac din oțel
    • 237.A Fișă de filetat
    • 405. 12MT Microtech® clește Microtech®, tăiere axială
    • 237.B Filetă ISO pentru filete
    • 247.G2 Perforator cu mâner - diam. 2 mm
    • 247.G3 Perforator cu mâner - diam. 3 mm
    • 247.G4 Perforator cu mâner - diam. 4 mm
    • 247.G6 Perforator cu mâner - diam. 6 mm
    • 247.G8 Perforator cu mâner - diam. 8 mm
    • 249.G2 Perforator de ace cu mâner, 2 mm
    • 249.G3 Perforator de ace cu mâner, 3 mm
    • 249. G4 Puncțiune pentru știfturi cu mâner, 4 mm
    • 779.CBT Lanternă compactă
    • 249.G6 Puncțiune pentru știfturi cu mâner, 6 mm
    • 249.G8 Puncțiune pentru știfturi cu mâner, 8 mm
    • 256.4 Puncțiune centrală de precizie, diam. 4 mm
    • 257. G Perforator central automat cu mâner
    • 263.18 Daltă profilată plană, 180 mm
    • 265.20 Daltă profilată în cruce, cst, lungime 200 mm
    • 270A.MA Perie de sârmă cu mâner din oțel
    • 31.JE6T Set de 6 chei extrafine în mm
    • 39. JE10T Set de 10 chei inelare scurte cu capăt deschis în mm
    • 40.33LA Cheie inelară lungă cu capăt deschis, 33 mm
    • 40.35LA Cheie inelară lungă cu capăt deschis, 35 mm
    • 40.36LA Cheie inelară lungă cu capăt deschis, 36 mm
    • 40. 38LA Cheie inelară lungă cu capătul deschis, 38 mm
    • 44.JE12 Set de 12 chei inelare cu capătul deschis în mm
    • 440.26 Cheie inelară cu capătul deschis OGV®, 26 mm
    • 440.27 Cheie inelară cu capătul deschis OGV®, 27 mm
    • 440. JE18 Set de 18 chei inelare cu capătul deschis în mm
    • 440.28 Cheie inelară cu capătul deschis OGV®, 28 mm
    • 440.29 Cheie inelară cu capătul deschis OGV®, 29 mm
    • 440.30 Cheie inelară cu capătul deschis OGV®, 30 mm
    • 440.32 Cheie inelară cu capătul deschis OGV®, 32 mm
    • 495A.22 EL Rabitz clește Rabitz, 22 cm
    • 501A Clește reglabil cu fălci lungi
    • 501AMP Clește de prindere, 1 poziție de lucru
    • 603F Ferăstrău metalic din aluminiu
    • 64C.J2 Set de 2 chei cu clichet 64C
    • 668A.8 10 Lame de ferăstrău de mână bimetalice, 8 dinți/cm
    • 701B Tester multifuncțional
    • 830A.10 Suport de scule cu clichet, d8->10 5 mm
    • 830A.10 L Suport de scule cu clichet, d8->300 mm
    • 83SH.JP9A Set de suport cu 9 chei cu cap cu bilă, metrice
    • 844.R Lamă retractabilă înlocuibilă
    • 805. 1 Calibru, 1/50 mm, 150 mm
    • 883B Foarfecă de tinichea, 26 cm
    • 827B Căutător magnetic
    • 834B.RTI Oglindă telescopică cu led, 55 mm
    • 89.JP8A Set de suport cu 8 chei cu tijă, metrice
    • 893B.213 Bandă metrică din oțel, 2 m/13 mm ABS
    • 980C Cutter universal, muchie de tăiere decalată
    • 840.F Cuțit de buzunar cu dispozitiv de siguranță
    • 996.5 Foarfecă de tăiat cabluri pentru fire de oțel, diametru 5 mm
    • AEF.J1 Husă cu 5 șurubelnițe Microtech® Protwist®
    • AFU.1 Șurubelniță Protwist® cu suport de șuruburi pentru șuruburi cu fantă, 7x130
    • ACL.2A Mâner suport de lamă cu clichet, șurubelniță Protwist®
    • AP8x125 Șurubelniță Protwist® cu acționare pătrată, 8x125
    • JET.7 GM3
    • AMZ.E Lamă reversibilă pentru suport de inserție pentru șuruburi, 1/4'
    • AT3.5X100TVE Șurubelniță Protwist®, 1000 V, pentru șuruburi cu fantă, Slim, 3.5x100
    • AT3. 5X75 Șurubelniță Protwist®, pentru șuruburi cu fantă, 3,5x75
    • AT4X100 Șurubelniță Protwist®, pentru șuruburi cu fantă, 4X100
    • AT4X100TVE Șurubelniță Protwist®, 1000 V, pentru șuruburi cu fantă, Slim, 4x100
    • AT5.5X100 Șurubelniță Protwist®, pentru șuruburi cu fantă, 5,5x100
    • AT6. 5X150TVE Șurubelniță Protwist®, 1000 V, pentru șuruburi cu fantă, Slim, 6,5x150
    • ATD0X75 Șurubelniță Protwist®, PZ, 0x75
    • ATD1X100 Șurubelniță Protwist®, PZ, 1x100
    • ATD2X125 Șurubelniță Protwist®, PZ, 2x125
    • ATF6. 5X150 Șurubelniță Protwist®, pentru șuruburi cu fantă, 6,5x150
    • ATF8X200 Șurubelniță Protwist®, pentru șuruburi cu fantă, 8x200
    • ATP0X75 Șurubelniță Protwist® Phillips®, 0x75
    • ATP1X100 Șurubelniță Protwist® Phillips®, 1X100
    • ATP1x100TVE Șurubelniță Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
    • ATP2X125 Șurubelniță Protwist® Phillips®, 2X125
    • DELA. 1051 .300 Bandă de măsură din oțel inoxidabil, cu două capeteATP2x125TVE Șurubelniță Protwist®, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
    • ATWDH3X150 Șurubelniță Protwist®, PZ, 3x150
    • ATWH10X175 Șurubelniță Protwist® cu fantă, 10x175
    • ATWPH3X150 Șurubelniță Protwist®, PH, 3x150
    • AV. HT1C Șurubelniță Protwist®, tester de tensiune
    • K.432 E Sortiment de chei cu mufă 3/4″, 12 muchii, metrice
    • R2NANO Sortiment cu chei 1/4″, 6 muchii
    • P.161-5 P12 Asortiment cu prize de 1/2″, cu 12 muchii + S.161B
    • S.306A200 Cheie dinamometrică 200 Nm cu clichet
    • STG 5 fișiere cu mâner de lemn
    • SXL.180 Mâner telescopic pentru articulații, 1/2″
    • U.306 A140 Extractor cu 3 brațe de extracție-7-140 mm
    • U.306G2 Braț de extracție de schimb pentru U.306
    • U.306M Ciocan de alunecare - greutate 1,6 kg
    • Y.RIV1 Sortiment de nituri oarbe din aluminiu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături