Spectrometru color SAUTER JCS 200

Cod articol: JCS 200
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
Tip produs Aparat de măsurare a intensităţii luminoase

Numere de identificare și clasificări

Cod articol JCS 200
EAN / GTIN 4045761367784
Număr producător JCS 200

Descriere

Descriere:

Spectrometru de culoare versatil pentru utilizare profesională
Spectrometru de culoare precis pentru determinarea lungimilor de undă și a spectrelor de culoare; Determină o gamă largă de parametri cromatici; Unghiul observatorului standard de 2 sau 10 grade, mai multe moduri de sursă de lumină, mai multe spații de culoare; Configurație optică geometrică D/8, adică unghiul la care este detectată lumina reflectată de probă este de 8 grade. Această configurație este potrivită pentru o mare varietate de materiale și suprafețe; Metoda de măsurare: sistemul cu două căi optice captează simultan spectrele SCI și SCE ale unei probe. Această combinație permite o caracterizare precisă și cuprinzătoare a culorii, atât ținând cont de luciu, cât și independent de acesta; Cu sursă de lumină LED pentru a susține măsurătorile prin fluorescență; Panoul alb integrat ca referință este protejat împotriva contaminării și asigură acuratețea măsurătorilor; Design portabil, construcție robustă; Rezistent la oscilații, praf și șocuri; Spectrul complet, cu durată de viață lungă și consum redus de energie; Dezvoltat pentru controlul calității culorilor, de exemplu, în industria textilă, tipografică, ceramică și alte industrii. în industria textilă, tipografică, ceramică, alimentară și cosmetică; Ideal pentru utilizarea în laboratoare și în industrie: - Interfață de date USB ca standard- Măsurare rapidă și precisă a spectrului SCI și SCE, simultan, în doar o secundă- Afișaj color cu operare tactilă simplă; Oferă o gamă largă de algoritmi de calibrare; Suportă mai multe standarde și parametri naționali și internaționali, inclusiv reflectanța spectrală, reflectanța spectrală, reflectanța spectrală și reflectanța spectrală. inclusiv reflectanța spectrală, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC și Hunter), YI (ASTM 01925, ASTM 313), indicele spectral al culorii Mt, rezistența culorii la atingere, rezistența culorii, rezistența, rezistența, opacitatea, clasificarea culorii 555 și Munsell (C2);