Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 3/4″

Cod articol: JB.3/4
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol JB.3/4
    EAN / GTIN 3148510291604
    Număr producător JB.3/4
    L-Număr L60130 11410

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
    • respectă standardele aviației
    • cromat strălucitor

    Caracteristică:

    • A [″]: 3/4
    • d [mm]: 22.8
    • d1 [mm]: 25.4
    • L [mm]: 32
    • L1 [mm]: 15.0
    • 12-bordura [mm]: 12
    • [g]: 55