Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 11/32″

Cod articol: JB.11/32
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol JB.11/32
EAN / GTIN 3148510291451
Număr producător JB.11/32
L-Număr L60130 9622

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • respectă standardele aviației
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 12,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,8
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 22