Cheie tubulară 3/8″ 6 fețe lungă 9 mm

Cod articol: J.9HLA
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.9HLA
EAN / GTIN 3148510273730
Număr producător J.9HLA
L-Număr L60130 7896

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
  • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 17.3
  • d1 [mm]: 13.0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 7.5
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 47